Trapézlemez horog
Trapézlemez mennyezeti horog
TRAPÉZLEMEZ HOROG MENETES M6
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Lámpák, fénycsíkok, kábelvezetékek, csövek, tájékoztató táblák, dekorációk és plafonról függesztett elemek rögzítéséhez
![]() | |
Length (L) | 80 mm |
Kampóátmérő (ØD) | 5.2 mm |
Nominal diameter (G) | 6 mm |
Thread length (metric thread) (LG) | 40 mm |
Thread type | Metrikus csavarmenet |
Megengedett terhelés 1 mm-es profillemez-vastagságnál | 0.5 kN |
Megengedett terhelés 0,75 mm-es profillemez-vastagságnál | 0.3 kN |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |