Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Trapézlemez horog

Trapézlemez mennyezeti horog
TRAPÉZLEMEZ-HOSSZÚLYUKÚ-D6MM
VARIFIX

Cikksz. 08625510
EAN 4011231793797
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gyors rögzítés profillemezekhez.

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Lámpák, fénycsíkok, kábelvezetékek, csövek, tájékoztató táblák, dekorációk és plafonról függesztett elemek rögzítéséhez

Length (L)

68 mm

Kampóátmérő (ØD)

5.2 mm

Width (B)

21.5 mm

Megengedett terhelés 1 mm-es profillemez-vastagságnál

0.5 kN

Megengedett terhelés 0,75 mm-es profillemez-vastagságnál

0.3 kN

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk