Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® légcsatorna-rögzítő – C2C Zajvédelemmel

VARIFIX légcsatorna-rögzítő zajvédelemmel
LÉGCSATORNA TARTÓ R FORMA HANGSZ M8
VARIFIX

Cikksz. 08625200
EAN 4038898342465
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Légcsatornához rögzítés szegecsekkel vagy Zebra pias csavarokkal

  • Egyszerű beállítás a különböző légcsatorna profilokhoz a megadott hajlító pontoknak köszönhetően


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menetes szárakhoz

M8

Max. terhelőerő

1500 N

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Kivitel

Zajvédelemmel

Hosszúság (L)

200 mm

Szélesség (B)

30 mm

Vastagság (t)

2 mm

Ékhorony hossz (LL)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB)

8.5 mm

Kerek furat átmérő (RL)

4.2 mm

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk