VARIFIX® L-alakú légcsatorna rögzítőidom beépített hangelnyelő elemmel
Légcsatorna rögzítőidom, L alakú, csat. szer.hez
LÉGCSATORNA TARTÓ L FORMA L70 M10 ERŐS
Cikksz. 0862512001
EAN 4046778368726
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felszálló csatornák kényelmes telepítése
A többszörös furatnak köszönhetően
A konzol felszerelhető Varifix konzolokra.
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csatornák szereléséhez. Közvetlenül a mennyezetre is telepíthető.
![]() | |
Menetes szárakhoz | M10 |
Max. terhelőerő | 800 N |
Vastagság (t) | 5 mm |
Szélesség (B) | 35 mm |
Szárhossz (L1) | 79 mm |
2. szárhossz (L2) | 65 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 24 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 8,5 mm |
Kerek furat átmérő (RL) | 5 mm |
Tömeg | 179 g |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |