VARIFIX® L-alakú légcsatorna rögzítőidom beépített hangelnyelő elemmel
Légcsatorna rögzítőidom, L alakú, zajcsökkentővel
LÉGCSATORNA TARTÓ L FORMA L100MM M10
Cikksz. 08625110
EAN 4038898342380
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szerkezethez rögzítés szegecsekkel vagy ZEBRA® pias® csavarokkal
- Magasságkiegyenlítés menetes szárral
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Szellőzőcsatornák felfüggesztésére M8 és M10 menetes szárral. Közvetlenül a mennyezetre is felszerelhető.
![]() | |
Menetes szárakhoz | M10 |
Max. terhelőerő | 500 N |
Vastagság (t) | 2,5 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Szárhossz (L1) | 100 mm |
2. szárhossz (L2) | 45 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 24 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 8,5 mm |
Kerek furat átmérő (RL) | 4,2 mm |
Tömeg | 77 g |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |