Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® L-alakú légcsatorna rögzítőidom beépített hangelnyelő elemmel

Légcsatorna rögzítőidom, L alakú, zajcsökkentővel
LÉGCSATORNA TARTÓ L FORMA L58MM M8

Cikksz. 08625070

EAN 4038898342359

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® L-alakú légcsatorna rögzítőidom beépített hangelnyelő elemmel

Cikksz. 08625070

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szerkezethez rögzítés szegecsekkel vagy ZEBRA® pias® csavarokkal

  • Magasságkiegyenlítés menetes szárral


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szellőzőcsatornák felfüggesztésére M8 és M10 menetes szárral. Közvetlenül a mennyezetre is felszerelhető.

Menetes szárakhoz

M8

Max. terhelőerő

500 N

Vastagság (t)

2,5 mm

Szélesség (B)

30 mm

Szárhossz (L1)

58 mm

2. szárhossz (L2)

45 mm

Ékhorony hossz (LL)

24 mm

Ékhorony szélesség (LB)

8,5 mm

Kerek furat átmérő (RL)

4,2 mm

Tömeg

60 g

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk