Trapéz lyukasztófogó
Trapéz lyukasztófogó
TRAPÉZ-LYUKASZTÓ(0-1,5MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Trapézlemezek csavarozáshoz 10 mm-es átmérőig.
- Nyitásszög min. 25 mm-től max. 90 mm-ig
Adatlapok(X)
Trapézlemezek lyukasztása max. 1,5 mm vastagságig
![]() | |
Min. nyílásszélesség | 25 mm |
Max. nyílásszélesség | 90 mm |
Max. material thickness | 1.5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!