VARIFIX® konzol készlet, nagy teherbírású kialakítás Hűtőrendszerekhez és klímaberendezésekhez
VARIFIX konz. hűtő/légk. egységhez, erős kivitel
KONZOL-KLT-NAGY-TERH.-480MM
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű magasságállítás
Előszerelt kalapácsfejű csavarok
Rugalmasan beállítható rögzítés
a csúszó anyáknak köszönhetően
Gyors falra szerelés
Hosszra vágott szerelősín, 41/41/1,8, zárókupakokkal
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Szellőzők, klímaberendezések, generátorok és szivattyúk falhoz rögzítéséhez.
Gémhossz | 480 mm |
Max. terhelősúly | 160 kg |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Függőleges szakasz hossza | 520 mm |
Fém-gumi párnával | Nem |
Terméktömeg (darabonként) | 4700 g |
Teherbírás | 160 kg |
Teherbírás páronként | 160000 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |