Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® alaplemez - C2C

VARIFIX alaplemez
ALAPLAP-120X40-M16
VARIFIX

Cikksz. 0862400107
EAN 4052712539152

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális a háztartási technika szektorában előforduló számos szerelvényhez
  • Négypontos hegesztés a metrikus meneteknél, védőgázas hegesztés az angolszász változatnál

  • A húzó igénybevétel az alaplaplemezre összpontosul, kérjük, fontolja meg a külön tiplis rögzítést


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tartást biztosít a háztartási technika szektorában csövek rögzítéséhez, megemeléséhez, lefolyócsövekhez és fali távtartók szereléshez. A falra, padlózatra és mennyezetre való rögzítéshez TIPP Robust csőbilinccsel együtt.

Csatlakozómenet (G)

M16

Length (L)

120 mm

Width (B)

40 mm

Vastagság (t)

4 mm

Ékhorony hossz (LL)

18 mm

Ékhorony szélesség (LB)

11 mm

Hole distance (LA)

85 mm

Ajánlott húzó igénybevétel

3.5 kN

Surface

Horganyzott

Material

Lemezacél

Product weight (per item)

177.160 g

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1/2 38 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R3/4 48 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R3/4 60 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R3/4 70 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1 89 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1 108 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1 114 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1 133 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1 140 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1 159 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1 168 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

TIPP FIXPONT BILINCS R1 219 MM

Nagy teherbírású csőbilincs
x 1 db