VARIFIX® alaplemez - C2C
VARIFIX alaplemez
ALAPLAP-KÖNNYŰ-80X30-M12
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Négypontos hegesztés a metrikus meneteknél, védőgázas hegesztés az angolszász változatnál
- A húzó igénybevétel az alaplaplemezre összpontosul, kérjük, fontolja meg a külön tiplis rögzítést
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Tartást biztosít a háztartási technika szektorában csövek rögzítéséhez, megemeléséhez, lefolyócsövekhez és fali távtartók szereléshez. A falra, padlózatra és mennyezetre való rögzítéshez TIPP Robust csőbilinccsel együtt.
![]() | |
Csatlakozómenet (G) | M12 |
Hosszúság (L) | 80 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Vastagság (t) | 3 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 18 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 9 mm |
Furattávolság (LA) | 54 mm |
Ajánlott húzó igénybevétel | 2.5 kN |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Lemezacél |
Terméktömeg (darabonként) | 66.400 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!