Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® gerendaszorító, normál Menet nélküli átmenő furattal

VARIFIX tartókapocs, normál, horg., átmenő furat
TARTÓPOFA-D17MM
VARIFIX

Cikksz. 0862200008
EAN 4045727221945

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez

  • FM engedély

  • DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, sprinkler rendszerek, szellőzőcsatornák rögzítésére T-gerendákhoz, U- és szögprofilokhoz.


Material

Temperöntvény

Surface

Horganyzott

Megengedett terhelés

5.5 kN

Fogás magasság (HK)

29 mm

Furatátmérő (RL)

17 mm

Length (L)

58 mm

Height (H)

57.5 mm

Width (B)

29.5 mm

Product weight (per item)

344.000 g

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk