Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® gerendaszorító, normál Menetes furattal

VARIFIX normál gerendaszorító menetes furattal
TARTÓPOFA M16
VARIFIX

Cikksz. 0862200007
EAN 4045727220870

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez

  • FM által jóváhagyott (kivéve M8)

  • DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, sprinkler rendszerek, szellőzőcsatornák rögzítésére T-gerendákhoz, U- és szögprofilokhoz

Material

Temperöntvény

Surface

Horganyzott

Megengedett terhelés

5.5 kN

Menettípus x névleges átmérő (G)

M16

Fogás magasság (HK)

29 mm

Length (L)

58 mm

Height (H)

58 mm

Width (B)

30 mm

Product weight (per item)

333.820 g

Thread type

Metrikus csavarmenet

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosítóheveder tartókapocshoz

TARTÓPOFA HEVEDER (M16) VDS

VARIFIX
M8, M10, M12 é M16 méretekhez
x 25 db