VARIFIX® gerendaszorító, normál Menet nélküli átmenő furattal
VARIFIX tartókapocs, normál, horg., átmenő furat
TARTÓPOFA-D11MM
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez
- FM engedély
- DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.
Adatlapok(X)
Csövek, sprinkler rendszerek, szellőzőcsatornák rögzítésére T-gerendákhoz, U- és szögprofilokhoz.
![]() | |
Material | Temperöntvény |
Surface | Horganyzott |
Megengedett terhelés | 2.5 kN |
Fogás magasság (HK) | 20 mm |
Furatátmérő (RL) | 11 mm |
Length (L) | 44 mm |
Height (H) | 41.5 mm |
Width (B) | 21.5 mm |
Product weight (per item) | 143.500 g |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |