Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® gerendaszorító, normál Menet nélküli átmenő furattal

VARIFIX tartókapocs, normál, horg., átmenő furat
TARTÓPOFA-D9MM
VARIFIX

Cikksz. 0862200002
EAN 4024835865364

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez

  • FM engedély

  • DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, sprinkler rendszerek, szellőzőcsatornák rögzítésére T-gerendákhoz, U- és szögprofilokhoz.


Material

Temperöntvény

Surface

Horganyzott

Megengedett terhelés

2.5 kN

Fogás magasság (HK)

24 mm

Furatátmérő (RL)

9 mm

Length (L)

50 mm

Height (H)

45 mm

Width (B)

20.5 mm

Product weight (per item)

143.968 g

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk