Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® Power Lock 41 gyorsrögzítő Minden 41-es profilhoz, beltérben is használható

VARIFIX gyorsrögzítő, kapcsológomb, 41
GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M10-POWERKNOB

Cikksz. 0862104050
EAN 4053479379708
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Gyors és időtakarékos szerelés a 90°-os forgásnak köszönhetően

  • Alakzáró csatlakozás a szerelősínek és a tartozékok között

  • Egy személy is felszerelheti, nem kell megtartani a helyén

  • Minden szerkezet kialakítható a megfelelő kiegészítők révén


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden Profil 41 beltéri sínhez

Útmutató

Lásd a külön szerelési utasításokat

Length (L)

34.5 mm

Height (H)

40 mm

Vastagság (t1)

4 mm

Anyagvastagság (t2)

7 mm

1. szélesség (B1)

18 mm

2. szélesség (B2)

30 mm

Kulcsnyílás

17 mm

Szerelősínhez

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Weight

85.825 g

Surface

Horganyzott

Meghúzási nyomaték

40 Nm

Megengedett húzóerő egyenes húzásnál

5 kN

Megengedett keresztirányú húzóerő

3000 N

Menettípus x névleges átmérő

M10

Material

Szerkezeti acél, 1.0037

Thread type

Metrikus csavarmenet

Nominal diameter

10 mm

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk