Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® szárnyas anya, Profil 41 A VARIFIX® C-profilú szerelősínek 41-es változatának szerelvény csatlakozásához

VARIFIX szárnyas anya, Profil 41
SZÁRNYAS-GYORSANYA-PRFL41-M12
VARIFIX

Cikksz. 0862104012
EAN 4050642916128

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Gyors összeállítás a csúszóanyához/kombinált csúszóanyához képest

  • A Varifix szárnyas anyát nem szükséges megtartani a helyén


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csatlakozó alkatrészek rögzítéséhez, például: háromszög konzolok, sarokösszekötők, 90°-os csatlakozó tartóelemek, 45°-os csatlakozó tartóelemek, L-alakú lapos csatlakozók, T-alakú lapos csatlakozók és összekötő konzolok

Width (B)

36 mm

Vastagság (t2)

9 mm

Menettípus x névleges átmérő (G)

M12

Szerelősínhez

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Material

Acél

Surface

Horganyzott

Weight

35 g

Szilárdsági osztály

5,6

Összekötőelem anyaga

PP – Polipropilén

Thread type (160)

Metrikus csavarmenet

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk