VARIFIX® szárnyas anya, Profil 41 A VARIFIX® C-profilú szerelősínek 41-es változatának szerelvény csatlakozásához
VARIFIX szárnyas anya, Profil 41
SZÁRNYAS-GYORSANYA-PRFL41-M8
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors összeállítás a csúszóanyához/kombinált csúszóanyához képest
- A Varifix szárnyas anyát nem szükséges megtartani a helyén
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csatlakozó alkatrészek rögzítéséhez, például: háromszög konzolok, sarokösszekötők, 90°-os csatlakozó tartóelemek, 45°-os csatlakozó tartóelemek, L-alakú lapos csatlakozók, T-alakú lapos csatlakozók és összekötő konzolok
![]() | |
Width (B) | 36 mm |
Vastagság (t2) | 6 mm |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M8 |
Szerelősínhez | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Material | Acél |
Surface | Horganyzott |
Weight | 26 g |
Szilárdsági osztály | 5,6 |
Összekötőelem anyaga | PP – Polipropilén |
Thread type (160) | Metrikus csavarmenet |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |