Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® Systemfix 41 gyorsrögzítő Varifix szerelősínek 41-es változatának szerelvény-csatlakozásához

Gyorsrögzítő, VARIFIX Systemfix 41
SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M10

Cikksz. 0862104002
EAN 4052712539138

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® Systemfix 41 gyorsrögzítő Varifix szerelősínek 41-es változatának szerelvény-csatlakozásához

Cikksz. 0862104002
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
A Systemfix 41 M6 (nem előszerelt), M8, M10 és M12 méretben érhető el

Azonnal rögzíthető egy negyed fordulattal



Súrlódásos kötés a sínnel


Pontos illeszkedés a szerelősínbe – igazítás a sínben lehetséges



Egykezes kezelés lehetséges


Könnyebb összeszerelés, különösen akkor, ha létráról dolgozik



Minden Systemfix 41 modellhez


Nagy távolságok esetén felfüggeszthető menetes rudakkal



A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csőbilincsek közvetlen rögzítésére ajánlott

Hosszúság (L)

38 mm

Szélesség (B)

38 mm

Anyagvastagság (t1)

3 mm

Vastagság (t2)

8 mm

Menettípus x névleges átmérő (G)

M10

Szerelősínhez

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 90 °C

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

61 g

Összekötőelem anyaga

POM – polioximetilén

Menettípus (160)

Metrikus csavarmenet

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 - C2C

C-SZERELŐSÍN-41/41-TH2,5-2M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m