VARIFIX® Systemfix 41 gyorsrögzítő Varifix szerelősínek 41-es változatának szerelvény-csatlakozásához
Gyorsrögzítő, VARIFIX Systemfix 41
SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M8
Cikksz. 0862104001
EAN 4045727591338
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Azonnal rögzíthető egy negyed fordulattal
Súrlódásos kötés a sínnel
Pontos illeszkedés a szerelősínbe – igazítás a sínben lehetséges
Egykezes kezelés lehetséges
Könnyebb összeszerelés, különösen akkor, ha létráról dolgozik
Minden Systemfix 41 modellhez
Nagy távolságok esetén felfüggeszthető menetes rudakkal
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csőbilincsek közvetlen rögzítésére ajánlott
![]() | |
Hosszúság (L) | 38 mm |
Szélesség (B) | 38 mm |
Anyagvastagság (t1) | 3 mm |
Vastagság (t2) | 6 mm |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M8 |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 55,7 g |
Összekötőelem anyaga | POM – polioximetilén |
Menettípus (160) | Metrikus csavarmenet |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!