Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® Systemfix gyorsrögzítő A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához

Gyorsrögzítő, VARIFIX Systemfix
SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL36-M8

Cikksz. 0862102131
EAN 4050382115768

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához

Azonnal rögzíthető egy negyed fordulattal



Súrlódásos kötés a sínnel


Pontos illeszkedés a szerelősínbe – igazítás a sínben lehetséges



Egykezes kezelés lehetséges


Könnyebb összeszerelés, különösen akkor, ha létráról dolgozik



Minden Systemfix modellhez


Nagy távolságok esetén felfüggeszthető menetes rudakkal



A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csőbilincsek közvetlen rögzítésére ajánlott

Length (L)

34 mm

Width (B)

30 mm

Anyagvastagság (t1)

2.5 mm

Vastagság (t2)

5 mm

Menettípus x névleges átmérő (G)

M8

Szerelősínhez

36 x 36 mm

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 90 °C

Material

Acél

Surface

Horganyzott

Weight

35 g

Összekötőelem anyaga

POM – polioximetilén

Thread type (160)

Metrikus csavarmenet

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® c-szerelősín, 26/18

C-SZERELŐSÍN-26/18-TH1,25-2M

VARIFIX
C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m