VARIFIX® Systemfix gyorsrögzítő A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához
Gyorsrögzítő, VARIFIX Systemfix
SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL26/28-M10


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Azonnal rögzíthető egy negyed fordulattal
Súrlódásos kötés a sínnel
Pontos illeszkedés a szerelősínbe – igazítás a sínben lehetséges
Egykezes kezelés lehetséges
Könnyebb összeszerelés, különösen akkor, ha létráról dolgozik
Minden Systemfix modellhez
Nagy távolságok esetén felfüggeszthető menetes rudakkal
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csőbilincsek közvetlen rögzítésére ajánlott
![]() | |
Length (L) | 27 mm |
Width (B) | 30 mm |
Anyagvastagság (t1) | 2.5 mm |
Vastagság (t2) | 5 mm |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M10 |
Szerelősínhez | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Material | Acél |
Surface | Horganyzott |
Weight | 24 g |
Összekötőelem anyaga | POM – polioximetilén |
Thread type (160) | Metrikus csavarmenet |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!