Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® univerzális szerelőprofil

VARIFIX univerzális szerelőprofil
MULTIPROFIL-SZERELŐSÍN-50X3MM-FM
VARIFIX

Cikksz. 0862090000
EAN 4052712539077
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Lehetővé teszi az univerzális alkalmazást valamennyi profilkeret előszerelésénél vagy szerelésénél, egyszerű szegecseléssel vagy csavarozással (Zebra pias®)
  • A sín minden lyukmérethez alkalmas, mivel három különálló lyuksor van rajta

  • Használható az összes szokásos szaniter furat mérőhöz
Megjegyzés

A kábelbilincsek (cikksz. 0520516) kiválóan alkalmasak csőbilincsek rögzítésére a lefolyócső szerelése közben.



A profil csőhajlító fogóval (cikksz. 071543 041) könnyen meghajlítható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különböző csőrendszerekhez, szerelvényekhez és fali lemezekhez

Length

2000 mm

Surface

Horganyzott

Width

50 mm

Vastagság

3 mm

Product weight (per item)

830.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk