VARIFIX® csúszóanya
VARIFIX tolóanya, horg., fogazott
CSÚSZÓANYA-PRFL41-M12-35X20X6MM
Cikksz. 0862064012
EAN 4038898491309
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rögzítés típusa
- Csúszásmentes vagy nyíró-/kiálló kötések hatlapfejű csavarral, menetes szerelvénnyel vagy rúddal (4.6.), alátéttel és anyával
- Alakzárás, csúszásmentes, vagy nyíró/kiálló kötések
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csőbilincsek közvetlen rögzítésére vagy szerelősín és összekötő elem csatlakoztatására ajánlott
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Szélesség (B) | 20 mm |
Hosszúság (L) | 35 mm |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M12 |
Vastagság (t) | 6 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 25,510 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |