Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® csúszóanya

VARIFIX tolóanya, horg., fogazott
CSÚSZÓANYA-PRFL41-M8-35X20X6MM
VARIFIX

Cikksz. 0862064008
EAN 4011231792370

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fogazott szerelősínekhez is alkalmas

Rögzítés típusa


  • Csúszásmentes vagy nyíró-/kiálló kötések hatlapfejű csavarral, menetes szerelvénnyel vagy rúddal (4.6.), alátéttel és anyával

  • Alakzárás, csúszásmentes, vagy nyíró/kiálló kötések


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csőbilincsek közvetlen rögzítésére vagy szerelősín és összekötő elem csatlakoztatására ajánlott

Szerelősínhez

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Szélesség (B)

20 mm

Hosszúság (L)

35 mm

Menettípus x névleges átmérő (G)

M8

Vastagság (t)

6 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

29.030 g

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk