Lengőfüggesztés
Lengő felfüggesztés
BILLENŐFÜGGESZTŐ M10(A2K) (RÖVID)
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Megakadályozza a szerelés közbeni ellenőrizetlen húzóerők kialakulását
- Flexibilis oszcillációs hatás, 2 x 20° minden oldalon
- Ellenőrző nyílás a biztonságos szerelés garantálására
- A csőbilincsek nem hajlanak meg
- Függőleges beállítás kb. 25 mm-ig lehetséges a hosszú változatnál
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Adatlapok(X)
Megengedett terhelés | 3 kN |
Kihajtási menet (IG) | M10 |
Csatlakozómenet (AG) | M10 |
Hosszúság (L) | 49 mm |
Kivitel | Rövid |
2. kulcsnyílás | 12 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Kulcsnyílás (SW) | 13 mm |
Tömeg | 28 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |