Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® konzol 41/41 — C2C Horganyzott acél

VARIFIX konzol, 41/41, horganyzott acél
KONZOL-41/41-TH2,5-300MM

Cikksz. 0862009060
EAN 4046778223735

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® konzol 41/41 — C2C Horganyzott acél

Cikksz. 0862009060
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
Univerzális fali tartó csövek és számos más egység rögzítésére
  • A stabil alaplemeznek köszönhetően biztos tartás

  • Egyszerű beigazítás az alaplemez ovális furatainak köszönhetően, amelyek 90°-ban el vannak forgatva

  • A sínzáródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem
Megjegyzés
  • Nem alkalmas kültéri használatra. Kültéri szereléshez válasszon a nemesacél termékek közül.

  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális csövek, egységek stb. rögzítésére

Effektív konzolhossz (X)

315 mm

Alaplemez magasság (H)

126 mm

Alaplemez szélesség (B)

50 mm

Alaplemez vastagság (t)

8 mm

Profilmagasság (HP)

41 mm

Profilszélesség (BP)

41 mm

Profilvastagság (tP)

2,5 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

Furattávolság (LA1)

75 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

20 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

12,5 mm

2. furattávolság (LA2)

35 mm

Megengedett terhelés az 1. terhelési esetben

8,76 kN/m

Megengedett terhelés a 2. terhelési esetben

2,76 kN

Megengedett terhelés a 3. terhelési esetben

1,38 kN

Megengedett terhelés a 4. terhelési esetben

1,38 kN

Megengedett terhelés az 5. terhelési esetben

0,92 kN

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Terméktömeg (darabonként)

1124,000 g

Hosszúság

300 mm

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk