VARIFIX® konzol 41/41 — C2C Horganyzott acél
VARIFIX konzol, 41/41, horganyzott acél
KONZOL-41/41-TH2,5-200MM


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A stabil alaplemeznek köszönhetően biztos tartás
- Egyszerű beigazítás az alaplemez ovális furatainak köszönhetően, amelyek 90°-ban el vannak forgatva
- A sínzáródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem
- Nem alkalmas kültéri használatra. Kültéri szereléshez válasszon a nemesacél termékek közül.
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Ideális csövek, egységek stb. rögzítésére
![]() | |
Effektív konzolhossz (X) | 210 mm |
Alaplemez magasság (H) | 126 mm |
Alaplemez szélesség (B) | 50 mm |
Alaplemez vastagság (t) | 8 mm |
Profilmagasság (HP) | 41 mm |
Profilszélesség (BP) | 41 mm |
Profilvastagság (tP) | 2,5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 75 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 12,5 mm |
2. furattávolság (LA2) | 35 mm |
Megengedett terhelés az 1. terhelési esetben | 20,7 kN/m |
Megengedett terhelés a 2. terhelési esetben | 4,14 kN |
Megengedett terhelés a 3. terhelési esetben | 2,07 kN |
Megengedett terhelés a 4. terhelési esetben | 2,07 kN |
Megengedett terhelés az 5. terhelési esetben | 1,38 kN |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Terméktömeg (darabonként) | 930,000 g |
Hosszúság | 200 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |