Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs
LÉGCSATORNA PEREMSZORÍTÓ(A2K)TH4 0-1,5KN
Cikksz. 0862007005
EAN 4053479213316
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Összekötőelem nagy keresztmetszetű csatornához
Alacsony és közepes nyomású rendszerekben használható
Dupla bordázat a hajlított éleken
Kiváló minőség és szilárdság
Gyors és egyszerű beszerelés
Kizárja az előre befogás és lyukfúrás költségeit
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs peremes rendszerek kapcsolására alacsony és közepes nyomású rendszerekben 4 mm-es változat 30-as és 40-es peremméretű rendszerekhez.
![]() | |
Hosszúság (L) | 24,5 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Magasság (H) | 39 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Befogási tartomány (k) | 26 mm |
Falc hossz (LF) | 19 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Nyomó-/húzóterhelés | 1,5 kN |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!