VARIFIX® Vario zsanércsatlakozó
VARIFIX csuklós összekötő, Vario, horganyzott acél
VARIO CSATLAKOZÓ 41 M16
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Például csővezetékek, légcsatornák vagy elektromos szerelőcsövek lejtős mennyezetekhez történő általános rögzítésére menetes rúddal. Támaszokhoz és merevítőkhöz, pl. hosszabb konzolkarokhoz. Nagy nyomású lefolyócsövekhez.
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Megengedett terhelés | 10 kN |
Vastagság (t) | 6 mm |
Width (B) | 40 mm |
Length (L1) | 62 mm |
Length 2 (L2) | 75 mm |
Height (H) | 74 mm |
Furatátmérő (RL) | 18 mm |
Weight | 660 g |
Surface | Horganyzott |
Material | Acél |
Kiegészítő árucikkek | Menetes szárak, cikksz. előtag 0959; Varifix® C-szerelősínek, cikksz. 0862001...; kalapácsfejű rögzítő, cikksz. 0862100...; Varifix® sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® kombinált sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® szárnyas anya, cikksz. 0862104 |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |