Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® Vario zsanércsatlakozó

VARIFIX csuklós összekötő, Vario, horganyzott acél
VARIO CSATLAKOZÓ 41 M12

Cikksz. 0862005181

EAN 4052712613630

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® Vario zsanércsatlakozó

Cikksz. 0862005181

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

0-90° között mindkét oldalon szabadon beállítható szög

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Például csővezetékek, légcsatornák vagy elektromos szerelőcsövek lejtős mennyezetekhez történő általános rögzítésére menetes rúddal. Támaszokhoz és merevítőkhöz, pl. hosszabb konzolkarokhoz. Nagy nyomású lefolyócsövekhez.

Szerelősínhez

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Megengedett terhelés

5 kN

Vastagság (t)

4 mm

Szélesség (B)

40 mm

Hosszúság (L1)

55 mm

2. hosszúság (L2)

65 mm

Magasság (H)

74 mm

Furatátmérő (RL)

13 mm

Tömeg

480 g

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Kiegészítő árucikkek

Menetes szárak, cikksz. előtag 0959; Varifix® C-szerelősínek, cikksz. 0862001...; kalapácsfejű rögzítő, cikksz. 0862100...; Varifix® sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® kombinált sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® szárnyas anya, cikksz. 0862104

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk