VARIFIX® rögzítőkapocs, nagy teherbírású horganyzott
VARIFIX rögzítőklip, horganyzott acél, nehéz
TARTÓ KAPOCS PRFL41 M16 ERŐSÍTETT



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Terheléskor megakadályozza, hogy a C-sín szélei felfelé hajoljanak
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
A C-szerelősín stabilizáláshoz kalapácsfejű csavarokkal és kalapácsfejű rögzítőelemekkel kapcsolatban.
![]() | |
Furatátmérő (RL) | 17 mm |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Width (B) | 29 mm |
Length (L) | 53 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Height (H) | 10 mm |
Material | Acél |
Surface | Horganyzott |
Weight | 85 g |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |