Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® rögzítőkapocs horganyzott

VARIFIX rögzítőkapocs, horganyzott acél
TARTÓ-KAPOCS-PRFL41-D13MM

Cikksz. 0862005153
EAN 4046778682983

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® rögzítőkapocs horganyzott

Cikksz. 0862005153

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Biztonságosan alternatív megoldás alátétek helyett
  • Terheléskor megakadályozza, hogy a C-sín szélei felfelé hajoljanak


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A C-szerelősín stabilizáláshoz kalapácsfejű csavarok és kalapácsfejű rögzítőelemek segítségével

Furatátmérő (RL)

13 mm

Szerelősínhez

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Szélesség (B)

30 mm

Hosszúság (L)

47,5 mm

Vastagság (t)

3 mm

Magasság (H)

10 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

37 g

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk