Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® csatlakozó tartóelem, 90°, előszerelt – C2C

VARIFIX csatlakozó tartóelem, 90 fokos, előszerelt
ELŐSZERELT SAROKVAS PRFL36- 90°
VARIFIX

Cikksz. 0862005121
EAN 4024835693400

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Biztonságos dugaszoló szerelés
  • Csökkenti a munkához szükséges időt

  • Nincsenek egyedi alkatrészek


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Sarok kapcsolatok

  • Konzol szerkezetek és szabad szerkezetek

Szerelősínhez

36 x 36 mm

Szárhossz (L1)

95 mm

Oldalszélesség (B)

35 mm

Vastagság (t)

6 mm

Hole distance (LA)

50 mm

Menettípus x névleges átmérő x szorítócsavar hossza (G)

M 10 x 20 mm

Surface

Horganyzott

Material

Acél

Weight

550 g

Design

Előszerelt

2. vastagság (T2)

5 mm

2. oldalszélesség

30 mm

Thread type

Metrikus csavarmenet

Nominal diameter (G)

10 mm

Hosszúság (szorítócsavar)

20 mm

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 - C2C

C-SZERELŐSÍN-41/41-TH2,5-2M

VARIFIX
C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m