VARIFIX® csatlakozó tartóelem, 90°, előszerelt – C2C
VARIFIX csatlakozó tartóelem, 90 fokos, előszerelt
ELŐSZERELT SAROKVAS PRFL26/28- 90°
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkenti a munkához szükséges időt
- Nincsenek egyedi alkatrészek
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Sarok kapcsolatok
- Konzol szerkezetek és szabad szerkezetek
![]() | |
Szerelősínhez | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Szárhossz (L1) | 82 mm |
Oldalszélesség (B) | 25 mm |
Vastagság (t) | 5 mm |
Hole distance (LA) | 42 mm |
Menettípus x névleges átmérő x szorítócsavar hossza (G) | M 8 x 16 mm |
Surface | Horganyzott |
Material | Acél |
Weight | 270 g |
Design | Előszerelt |
2. vastagság (T2) | 4 mm |
2. oldalszélesség | 22 mm |
Thread type | Metrikus csavarmenet |
Nominal diameter (G) | 8 mm |
Hosszúság (szorítócsavar) | 16 mm |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!