VARIFIX® sarokösszekötő C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez
VARIFIX vázkeret tartóelem, horganyzott acél
KERET-KONZOL-PRFL36
Cikksz. 0862005051
EAN 4024835599887
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 36 x 36 mm |
Szárhossz (L) | 150 mm |
Oldalszélesség (B) | 35 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Furatátmérő (RL) | 11 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 11 mm |
Furattávolság (LA) | 60 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 575,900 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |