VARIFIX® sarokösszekötő C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez
VARIFIX vázkeret tartóelem, horganyzott acél
KERET-KONZOL-PRFL26/28



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Szárhossz (L) | 100 mm |
Oldalszélesség (B) | 27 mm |
Vastagság (t) | 3 mm |
Furatátmérő (RL) | 9 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 9 mm |
Furattávolság (LA) | 40 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 215,040 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |