VARIFIX® talpas derékszög, 90° 3 ovális furattal
VARIFIX csatlakozó sarokvas, 90°, 3 hosszú furat
SAROKVAS-PRFL41-90°-3-HOSSZLYUKÚ



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Sarok kapcsolatok
Konzol szerkezetek és szabad szerkezetek
Felszerelhető közvetlenül a C-profilú szerelősín lyukmintázatára
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Szárhossz (L1) | 45 mm |
2. szárhossz (L2) | 90 mm |
Oldalszélesség (B) | 40 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 13 mm |
Furattávolság (LA) | 33 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Tömeg | 190 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |