Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® talpas derékszög, 90° 3 ovális furattal

VARIFIX csatlakozó sarokvas, 90°, 3 hosszú furat
SAROKVAS-PRFL36-90°-3-HOSSZLYUKÚ

Cikksz. 0862005041
EAN 4024835600019

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® talpas derékszög, 90° 3 ovális furattal

Cikksz. 0862005041

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
    Sarok kapcsolatok
    Konzol szerkezetek és szabad szerkezetek
    Felszerelhető közvetlenül a C-profilú szerelősín lyukmintázatára

Szerelősínhez

36 x 36 mm

Szárhossz (L1)

36 mm

2. szárhossz (L2)

80 mm

Oldalszélesség (B)

33 mm

Vastagság (t)

5 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

11 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

11 mm

Furattávolság (LA)

33 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Tömeg

110 g

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk