Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® talpas derékszög, 90° 3 ovális furattal

VARIFIX csatlakozó sarokvas, 90°, 3 hosszú furat
SAROKVAS-PRFL26/28-90°-3-HOSSZLYUKÚ

Cikksz. 0862005040
EAN 4052712539015

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® talpas derékszög, 90° 3 ovális furattal

Cikksz. 0862005040
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
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
    Sarok kapcsolatok
    Konzol szerkezetek és szabad szerkezetek
    Felszerelhető közvetlenül a C-profilú szerelősín lyukmintázatára

Szerelősínhez

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Szárhossz (L1)

28 mm

2. szárhossz (L2)

75 mm

Oldalszélesség (B)

25 mm

Vastagság (t)

4 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

15 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

9 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

9 mm

Furattávolság (LA)

33 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Tömeg

60 g

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk