Sínzáró dugók
Sín záródugasz C-szerelősínhez
ZÁRÓDUGÓ 41/41
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
C-szerelősínekhez alkalmazható
Szerelősínhez | 41 x 41 mm, 41 x 82 mm |
Material | PE - polietilén |
Colour | Fekete |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |