Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® keresztirányú profiltalp 41-es kapcsológomb rendszerhez

VARIFIX profil talp kapcsológombhoz, keresztirányú
SÍNTALP PRFL41 KERESZT POWERKNOB
VARIFIX

Cikksz. 0862004011
EAN 4046777426717

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

C-szerelősín csatlakoztatására VARIFIX® kapcsológombbal együtt

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

C-szerelősínek padlóra, falra, vagy mennyezetre, illetve csatornákba való rögzítéséhez. Sarokkapcsolatokhoz, konzolszerkezetekhez és szabad szerkezetekhez.

Szerelősínhez

41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm

Tartólemez hossza (L)

135 mm

Tartólemez szélessége (B)

65 mm

Tartólemez vastagság (t)

6 mm

Profilhossz (Lp)

120 mm

Profil belső szélessége (Bp)

41.5 mm

Profilmagasság (Hp)

35 mm

Profilvastagság (tp)

6 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13.5 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

20 mm

Hole distance (LA1)

100 mm

2. furattávolság (LA2)

52 mm

3. furattávolság (LA3)

54 mm

Surface

Horganyzott

Weight

780 g

Material

Szerkezeti acél, 1.0037

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® Power Lock 41 gyorsrögzítő Minden 41-es profilhoz, beltérben is használható

GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M10-POWERKNOB

x 20 db