Varifix szerelősín lábazat
Szerelősín alap 41x41
SZERELŐSÍN-TALP-41X41-2DB-(500X500)
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors szerelés, furatok készítése nélkül
Varifix profil 41/41 behelyezve a talpba
Adatlapok(X)
Csövek, légcsatornák, kábelcsatornák és klímaberendezések lapos tetőkre rögzítéséhez.
Javasolt szerelési irány (alulról fölfelé) UV elleni védőfilc, csillapító matrac, szerelősín talp
![]() | |
Length (L) | 500 mm |
Width (B) | 500 mm |
Height (H) | 120 mm |
Profilhossz (LP) | 42 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Profilmagasság (HP) | 85 mm |
Megengedett terhelés | 4.5 kN |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 110 °C |
Szerelősínhez | 41 x 41 mm |
Material | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Product weight (per item) | 8300.000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!