Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Varifix szerelősín lábazat

Szerelősín alap 41x41
SZERELŐSÍN-TALP-41X41-2DB-(305X305)
VARIFIX

Cikksz. 0862003060
EAN 4046777052046
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különösen alkalmas lapostetőkre való szereléshez

Gyors szerelés, furatok készítése nélkül


Varifix profil 41/41 behelyezve a talpba

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, légcsatornák, kábelcsatornák és klímaberendezések lapos tetőkre rögzítéséhez.

Útmutató

Javasolt szerelési irány (alulról fölfelé) UV elleni védőfilc, csillapító matrac, szerelősín talp

Length (L)

305 mm

Width (B)

305 mm

Height (H)

120 mm

Profilhossz (LP)

42 mm

Profilszélesség (BP)

42 mm

Profilmagasság (HP)

85 mm

Megengedett terhelés

3.5 kN

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 110 °C

Szerelősínhez

41 x 41 mm

Material

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Product weight (per item)

3600.000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőfilc UV-sugárzás ellen

UV VÉDŐ FÓLIA (310X310X4)

Javasolt PVC tető alátétfóliával együtt használni, így megakadályozható a lágyítószerek bekerülése a tető alátétfóliába.
x 10 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelősín lábazat adapter 41/22 Varifix profilhoz

SZERELŐSÍN TALP ADAPTER 41X22

Készlet szerelősín lábazathoz

SZERELŐSÍN TALP KÉSZLET 300/500

Különböző magasságok kiegyenlítéséhez
x 1 db
Védőfilc UV-sugárzás ellen

UV VÉDŐ FÓLIA (310X310X4)

Javasolt PVC tető alátétfóliával együtt használni, így megakadályozható a lágyítószerek bekerülése a tető alátétfóliába.
x 10 db
Védőfilc UV-sugárzás ellen

UV VÉDŐ FÓLIA (510X510X4)

Javasolt PVC tető alátétfóliával együtt használni, így megakadályozható a lágyítószerek bekerülése a tető alátétfóliába.
x 10 db