VARIFIX® C-profilú szerelősín, 41/86
VARIFIX kettős C-profil, 41/86, Sendzimir horg.acél
DUPLA-C-SZERELŐSÍN-41/86-TH2-LT100-6M
VARIFIX
C-Montageschienen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyedülálló geometria új szegecselt kapcsolattal
- Nem tolódik el a fúrási kép
- Nincs rozsdásodásra hajlamos hegesztési pont
Stancolt fogazás
Jobb csúszóerők
Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül
a takarósapkák használatának köszönhetően
A sínek könnyebb beigazítása
az oldalsó osztásvonalak használatával
Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez
Nagy teherbírás
a kedvező profil keresztmetszetekből adódóan
Lehetővé teszi a 41/22 vagy 41/41 C-profil behelyezését, átmenő furattal ellátott kettős profilokhoz
További szerelési lehetőségek bevezető vezetékekhez
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez, kérjük, válasszon a rozsdamentes acél termékekből. A Varifix® szoftverrel végzett számítás tartalmazza a strukturális elemzést és kötőelem elrendezést.
Tűzvédelem:
Tanácsadói jelentés MFPA Leipzig sz. GS 3.2/15-129-2
Adatlapok(X)
Szélesség (B) | 41 mm |
Magasság (H) | 86 mm |
Anyagvastagság (t) | 2 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 22 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 42 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 16 mm |
Falcolási magasság (HF) | 7.5 mm |
Furattávolság (LA1) | 100 mm |
Távolság (A) | 50 mm |
Sínhosszúság (L) | 6 m |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Súly méterenként | 4010 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Szerkezeti acél, S320GD, EN 10326 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
Kerek furat átmérő | 12.5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!