Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® C-szerelősín 41/41 - C2C

VARIFIX C-szerelősín 41/41 Sendzimir horg. acél
C-SZERELŐSÍN-41/41-TH1,8-3M

Cikksz. 0862001227
EAN 4050641682413

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 - C2C

Cikksz. 0862001227
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
C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
  • Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók

  • A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően

  • Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez

  • Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
Megjegyzés
  • Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez használja nemesacél vagy tűzihorganyzott termékeinket (TZN)

  • A strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést magukba foglaló számításokat a VARIFIX szoftverrel végeztük

  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

41 mm

Magasság (H)

41 mm

Anyagvastagság (t)

1,8 mm

Nyílásszélesség (BÖ)

22 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

12,5 mm

Falcolási magasság (HF)

7,5 mm

Furattávolság (LA1)

35 mm

Sínhosszúság (L)

3 m

Bevonat

Sendzimir-horganyzással készült

Súly méterenként

1908 g

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Anyag

Acél, 1.0244

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kivitel

With teeth

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
x 2 db
VARIFIX® vázkeret tartóelem 41-es kapcsológomb rendszerhez

KERET-KONZOL-41-POWERKNOB

Használható az összes 41-es sorozatú VARIFIX® sínhez, valamint a VARIFIX® kapcsológombhoz
x 10 db
VARIFIX® sarokösszekötő C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez

KERET-KONZOL-PRFL41

x 10 db
VARIFIX® profiltalp

SÍNTALP-PRFL41

Erősen terhelt C-profilú szerelősín rögzítéséhez: padlóra, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba
x 10 db
VARIFIX® kalapácsfejű rögzítőelem, standard rögzítés anyával és alátéttel előszerelve, horganyzott

KALAPÁCSFEJŰ-CSAVAR-PRFL41-M10X40

x 100 db
VARIFIX® Systemfix 41 gyorsrögzítő Varifix szerelősínek 41-es változatának szerelvény-csatlakozásához

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M10

A Systemfix 41 M6 (nem előszerelt), M8, M10 és M12 méretben érhető el
VARIFIX® szárnyas anya, Profil 41 VARIFIX® C-profilú szerelősínek 41-es változatának szerelvény csatlakozásához

SZÁRNYAS-GYORSANYA-PRFL41-M10

x 50 db
VARIFIX® Power Lock 41 gyorsrögzítő minden 41-es profilhoz, beltérben is használható

GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M10-POWERKNOB

x 20 db
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 50 db
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S

BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-5-15-8X60

Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Ideális fémszerkezetek rögzítéséhez, horganyzott acélból
x 50 db