Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® C-szerelősín 41/22 - C2C

VARIFIX C-szerelősín 41/22 Sendzimir horg. acél
C-SZERELŐSÍN-41/22-TH2,5-2M
VARIFIX

Cikksz. 0862001005
EAN 4024835292504

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
  • Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók

  • A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően

  • Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez

  • Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
Megjegyzés
  • Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez használja nemesacél vagy tűzihorganyzott termékeinket (TZN)

  • A strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést magukba foglaló számításokat a VARIFIX szoftverrel végeztük

  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Width (B)

41 mm

Height (H)

22 mm

Anyagvastagság (t)

2.5 mm

Nyílásszélesség (BÖ)

22 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

12.5 mm

Falcolási magasság (HF)

7.5 mm

Hole distance (LA1)

35 mm

Rail length (L)

2 m

Surface

Sendzimir-horganyzással készült

Súly méterenként

1890 g

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Material

Acél, 1.0244

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100

ZEBRA
Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
x 2 db
VARIFIX® vázkeret tartóelem 41-es kapcsológomb rendszerhez

KERET-KONZOL-41-POWERKNOB

Használható az összes 41-es sorozatú VARIFIX® sínhez, valamint a VARIFIX® kapcsológombhoz
x 10 db
VARIFIX® sarokösszekötő C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez

KERET-KONZOL-PRFL41

VARIFIX
x 10 db
VARIFIX® profiltalp

SÍNTALP-PRFL41

VARIFIX
Erősen terhelt C-profilú szerelősín rögzítéséhez: padlóra, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba
x 10 db
VARIFIX® kalapácsfejű rögzítőelem, standard rögzítés Anyával és alátéttel előszerelve, horganyzott

KALAPÁCSFEJŰ-CSAVAR-PRFL41-M10X40

VARIFIX
x 100 db
VARIFIX® Systemfix 41 gyorsrögzítő A Varifix szerelősínek 41-es változatának szerelvény-csatlakozásához

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M10

VARIFIX
A Systemfix 41 M6 (nem előszerelt), M8, M10 és M12 méretben érhető el
VARIFIX® szárnyas anya, Profil 41 A VARIFIX® C-profilú szerelősínek 41-es változatának szerelvény csatlakozásához

SZÁRNYAS-GYORSANYA-PRFL41-M10

VARIFIX
x 50 db
VARIFIX® Power Lock 41 gyorsrögzítő Minden 41-es profilhoz, beltérben is használható

GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M10-POWERKNOB

x 20 db
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 50 db
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S

BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-5-15-8X60

Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Ideális fémszerkezetek rögzítéséhez, horganyzott acélból
x 50 db