Tachográf lap EU tachográfokhoz
Tachográf lap
TACHOGRÁF COMBI 125KM/H
Cikksz. 085006125
EAN 4011231789592
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az automatikus korongok elektronikusan kiértékelhetők
- Éles kontúrok a rotációs nyomtatási módszernek köszönhetően
- A szennyezettség nem tesz kárt a tachográfban
- Az új tachográf típusok E1 száma automatikusan frissül a tachográf korongon
Adatlapok(X)
Moto Meter száma | 517.601.2506 |
Összehasonlító szám | 125-24 EC 4K |
E1 szám | 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83 |
ISO | 9001 |