Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez Nagy teherbírású
Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Standard
ABLAKTÖRLŐ KAMPÓS 1000 MM BUSZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális látási kényelem a vezetés folyamán.
Az acélkeret egyenletesen osztja el a nyomást a szélvédőn
Hosszú élettartam
- 800 000 ciklussal vizsgált törlési teljesítmény
- 1,6 mm-es horganyzott acél keret
- Grade-A minősítésű gumi
Különféle stílusú törlőlapátok kaphatók tehergépkocsikhoz és autóbuszokhoz
Adatlapok(X)
Alkalmazási területek | Busz |
Hosszúság | 1000 mm |
Ablaktörlőkar típusa | Kampós rögzítés, 16 x 6 mm |
Kivitel | Standard |
Anyag | Fém/gumi |
Terméktömeg (darabonként) | 800 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!