Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez Nagy teherbírású

Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Standard
ABLAKTÖRLŐ NYERGES 900 MM BUSZ/TGK

Cikksz. 0848281900

EAN 4062856824762

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez Nagy teherbírású

Cikksz. 0848281900
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
Robusztus és tartós ablaktörlőlapát-szerelvény, amely alkalmas haszongépjárművekhez, például teherautókhoz és buszokhoz

Optimális látási kényelem a vezetés folyamán.


Az acélkeret egyenletesen osztja el a nyomást a szélvédőn



Hosszú élettartam


  • 800 000 ciklussal vizsgált törlési teljesítmény

  • 1,6 mm-es horganyzott acél keret

  • Grade-A minősítésű gumi


Különféle stílusú törlőlapátok kaphatók tehergépkocsikhoz és autóbuszokhoz

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területek

Tehergépkocsi, Busz

Hosszúság

900 mm

Ablaktörlőkar típusa

Elforgatható rögzítés, 22 mm, Elforgatható rögzítés, 25 mm, Elforgatható rögzítés, 27 mm

Kivitel

Standard

Anyag

Fém/gumi

Terméktömeg (darabonként)

900,000 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyors szélvédőtisztító árukínáló dobozban

NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 32 ML

Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban. Kisméretű tartály a tartály méretétől függő egyszerű adagoláshoz.
x 25 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk