Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez Nagy teherbírású
Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Standard
ABLAKTÖRLŐ NYERGES 1000 MM BUSZ/TGK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális látási kényelem a vezetés folyamán.
Az acélkeret egyenletesen osztja el a nyomást a szélvédőn
Hosszú élettartam
- 800 000 ciklussal vizsgált törlési teljesítmény
- 1,6 mm-es horganyzott acél keret
- Grade-A minősítésű gumi
Különféle stílusú törlőlapátok kaphatók tehergépkocsikhoz és autóbuszokhoz
Adatlapok(X)
Alkalmazási területek | Tehergépkocsi, Busz |
Hosszúság | 1000 mm |
Ablaktörlőkar típusa | Elforgatható rögzítés, 22 mm, Elforgatható rögzítés, 25 mm, Elforgatható rögzítés, 27 mm |
Kivitel | Standard |
Anyag | Fém/gumi |
Terméktömeg (darabonként) | 1000.000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!